LEGRAND - CAJA PLEXO 80x80mm - 092126
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Ninguno
Sección transversal máxima del conductor - 20 mm²
Forma - Cuadrado
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
092126
Ref.Sonepar
8897
EAN
3245060921262
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Ninguno
Sección transversal máxima del conductor:
20 mm²
Forma:
Cuadrado
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería:
20 mm
Número de entradas:
9
Entrada por la parte de atrás:
sí
Longitud:
94 mm
Anchura:
94 mm
Profundidad:
52 mm
Alineable:
no
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Membrana de paso estabilizable
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Sellable:
no
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...0 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


