LEGRAND - Caja Plexo³ a equipar para instalaciones fotovoltaicas 1X12mod
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
414033
Ref.Sonepar
1215843
EAN
3245064140331
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
sí
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Cilindro
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
147 mm
Altura integrada:
278 mm
Anchura integrada:
336 mm
Profundidad interna:
89 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7046
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
282 mm
Anchura:
340 mm
Profundidad:
151 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


