Fin de vida

LEGRAND - CAJA PLEXO DIAMETRO 70mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - CAJA PLEXO DIAMETRO 70mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Equipado con - Ninguno

  • Sección transversal máxima del conductor - 20 mm²

  • Forma - Redondo

  • Método de montaje - Montaje a techo/pared

  • Para el diámetro de la tubería - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

092101

Ref.Sonepar

8888

EAN

3245060921019

Equipado con:

Ninguno

Sección transversal máxima del conductor:

20 mm²

Forma:

Redondo

Método de montaje:

Montaje a techo/pared

Para el diámetro de la tubería:

20 mm

Número de entradas:

6

Entrada por la parte de atrás:

sí

Profundidad:

45 mm

Diámetro:

86 mm

Alineable:

no

Tipo de alimentación directa del receptáculo:

Pre-estampado

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Sujeción de cubierta:

Encajado a presión

Sellable:

no

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Integridad de circuitos:

Ninguno

Con pantalla:

no

A prueba de intemperie:

sí

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Caja PLEXO diametro 70mm. Cajas estanca - Gris RAL 7035 - Ø 70 mm - altura 40 mm - 4 entradas (Ref. 0 919 10) - Entradas de cables y tubos por conos multidiámetro con indicación de diámetros - Fijación por espárrago Ø5mm o por tornillo Ø7mm - Cierre a presión - Apertura con un destornillador . Cajas estancas Plexo IP 55 - IK 07 - Autoextinguible 650 ºC (EN 60695 2-10) - Temperatura de utilización -25 ºC a + 40 ºC - Entradas de cables y tubos por conos multidiámetro con indicación de diámetros y numerada para facilitar el reconocimiento de las líneas - Entradas de membrana o de cono precortado para prensaestopas tipo ISO - Material: caja poliestireno y tapa polipropileno - Tapa opaca - Suministradas con tapones de protección Clase II para los tornillos de fijación .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND