LEGRAND - Caja poliéster Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 500x400x206mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Único
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
036252
Ref.Sonepar
157913
EAN
3245060362522
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Altura:
500 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
200 mm
Profundidad constructiva:
205 mm
Profundidad interna:
178 mm
Gabinete de espesor de placa:
2.5 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
2.8 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de aperturas para placas de brida:
0
Extensión posible:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


