LEGRAND - Caja pop-up suelo para equipar - 2 x 3 módulos - acabado aluminio mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Instalación
Plegado - sí
Extensible - no
Forma - Rectangular
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
054012
Ref.Sonepar
227097
EAN
3245060540128
Modelo:
Instalación
Plegado:
sí
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Longitud:
230 mm
Anchura:
120 mm
Altura:
5 mm
Profundidad constructiva:
57 mm
Diámetro:
0 mm
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de conexiones HDMI:
0
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:
0
Número de conexiones audio:
0
Número de conexiones CAT 5E:
0
Número de conexiones CAT 6:
0
Protección contra sobretensión:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


