LEGRAND - Caja pop-up suelo para equipar - 2 x 3 módulos - latón pulido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Instalación
Plegado - sí
Extensible - no
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
73 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
054017
Ref.Sonepar
227098
EAN
3245060540173
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Instalación
Plegado:
sí
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Otros
Longitud:
230 mm
Anchura:
120 mm
Altura:
5 mm
Profundidad constructiva:
57 mm
Diámetro:
0 mm
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de conexiones HDMI:
0
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:
0
Número de conexiones audio:
0
Número de conexiones CAT 5E:
0
Número de conexiones CAT 6:
0
Protección contra sobretensión:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


