LEGRAND - Caja pop-up suelo para equipar - 4 módulos - acabado aluminio mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 0 mm
Profundidad - 50 mm
Número de cubiertas - 0
Ancho de cobertura 1 - 0 mm
Ancho de cobertura 2 - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
010622
Ref.Sonepar
46444
EAN
3245060106225
Anchura:
0 mm
Profundidad:
50 mm
Número de cubiertas:
0
Ancho de cobertura 1:
0 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Simétrico:
sí
Modelo:
Parte superior e inferior
Ángulo:
60...120 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


