Fin de vida

LEGRAND - Caja suelo gris 10 módulos toma inoxidable

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja suelo gris 10 módulos toma inoxidable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Rectangular

  • Número de compartimentos del dispositivo - 4

  • Con tapa enmoquetada - no

  • Profundidad de penetración en el suelo - 0 mm

  • Marco protector enmoquetado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

089620

Ref.Sonepar

74656

EAN

3245060896201

Modelo de portada:

Rectangular

Número de compartimentos del dispositivo:

4

Con tapa enmoquetada:

no

Profundidad de penetración en el suelo:

0 mm

Marco protector enmoquetado:

sí

Color:

Gris

Número RAL:

7031

Apto para conducto subterráneo:

sí

Apto para suelo hueco/técnico:

no

Apto para doble piso integrado:

sí

Apto para limpieza en mojado:

no

Anchura exterior:

269 mm

Longitud, exterior:

229 mm

Diámetro exterior:

0 mm

Longitud de empotramiento:

212 mm

Anchura de empotramiento:

252 mm

Diámetro de empotramiento:

0 mm

Profundidad mínima de empotramiento:

65 mm

Caja SUELO gris 10M Toma INOXIDABLE. Para equipar - Aptos para 2 celdas ICTA Ø20 mm - Para equipar con tomas del programa Mosaic 10 módulos - Permite la instalación de 4 x 2 módulos Mosaic y de 2 x 1 módulo Mosaic - Utilizar la caja de empotrado ref. 0 896 30 para pavimento de hormigón - Con tapa inoxidable. Cajas de suelo de altura reducida 65 - para suelo técnico o pavimento de hormigón - Para suelo técnico o pavimento de hormigón superior o igual a 65 mm - Incluyen tapa reversible - Equipados con soportes de equipos eléctricos (para posicionamiento vertical de los equipos eléctricos): - garantizan la separación perfecta de las corrientes - suministradas con tapas de protección que obligan a prever un espacio suficiente entre los pozos en caso de utilizar enchufes acodados - aptos para etiquetas de señalización - Apertura fácil mediante anillo y sujeción en posición abierta durante la conexión - Color gris RAL 7031 - Cumplen la norma NF EN 60670-23.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND