Fin de vida

LEGRAND - Caja superficie 1 fila 12 + 1 módulos - 601241

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja superficie 1 fila 12 + 1 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Número de filas - 1

  • Anchura en módulos - 12

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

601241

Ref.Sonepar

86755

EAN

3245066012414

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

1

Anchura en módulos:

12

Material de la carcasa:

Plástico

carril DIN:

sí

Con placa de fijación:

no

Extensión posible:

no

Color:

Blanco

Versión EMC:

no

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP30

Altura:

240 mm

Anchura:

317 mm

Profundidad:

96 mm

Caja superficie 1 FILA 12+1 Modulo. Cajas de distribución Fijación de la cubierta con tornillos de desplazamiento rápido - 1 fila de 12 + 1 módulos - montaje en superficie. Armarios de instalación en superficie Nedbox - de 8 a 48 módulos - IP 40 - IK 07 con puerta - IP 30 - IK 05 sin puerta - Clase II - Blanco RAL 9010 - Conforme a EN 60439-3 - Permite realizar montajes conforme a IEC 61439-3 - Auto extinguible 650? C - Material poliestireno - Se pueden equipar con puerta reversible de plástico o metal - El chasis se puede extraer y volver a colocar para facilitar el cableado - Se suministra sin bornas de conexión .