LEGRAND - Caja superficie 3 filas 12 + 3 módulos - 601243
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 12
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
24 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
601243
Ref.Sonepar
86278
EAN
3245066012438
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
12
Material de la carcasa:
Plástico
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
505 mm
Anchura:
318 mm
Profundidad:
108 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


