LEGRAND - Caja superficie NILOE 1 elemento blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja superficie NILOE 1 elemento blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Adecuado para dispositivos mecanismos - no

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

664798

Ref.Sonepar

197912

EAN

3414971655485

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Adecuado para dispositivos mecanismos:

no

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Con marco de cubierta incluido:

no

Con entrada de conducto:

sí

Con entrada de cable:

sí

Con entrada de casquillo de tornillo:

no

Resistente a los impactos:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X

Adecuado para dispositivos con ancho máximo:

88.5 mm

Adecuado para dispositivos de altura máxima:

88.5 mm

Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:

40 mm

Caja superficie NILOE 1 elemento blanco. Cajas de superficie - Utilizables independientemente en horizontal o vertical - Entrada DL PLUS 20 x 15,5 mm, 32 x 12,5 mm 40 x 20 mm y tubo Ø20 - Reciben los mecanismos modulares placa en superficie 1 puesto - Dimensiones: 88,5 x 88,5 mm - Altura 40 mm. Niloé - cajas de superficie, accesorios.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND