LEGRAND - Caja Superficie Practibox S puerta lisa 3x12mod
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
135123
Ref.Sonepar
308501
EAN
3414971218826
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Cilindro
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
0 mm
Altura integrada:
532 mm
Anchura integrada:
324 mm
Profundidad interna:
76 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
536 mm
Anchura:
328 mm
Profundidad:
108 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


