LEGRAND - Caja Superficie Practibox S puerta lisa 4x18mod - 137129
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 18
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
61 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
137129
Ref.Sonepar
308503
EAN
3414971219601
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
18
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Cilindro
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
0 mm
Altura integrada:
762 mm
Anchura integrada:
432 mm
Profundidad interna:
76 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
766 mm
Anchura:
436 mm
Profundidad:
108 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


