LEGRAND - Cajas de suelo. Marco y tapa de metal para suelo técnico. 18 mód. Horizontal

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - no

  • Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no

  • Apertura de integración para columna - no

  • Apertura integrada para unidad integrada - Rectangular

  • Número de electrodomésticos para integrar - 9

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

080719

Ref.Sonepar

1305641

EAN

3414972837385

Apto para canal embutida en suelo (cerrado):

no

Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:

no

Apertura de integración para columna:

no

Apertura integrada para unidad integrada:

Rectangular

Número de electrodomésticos para integrar:

9

Pared lateral de material:

Plástico

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Cajas de suelo. Marco y tapa de caja de suelo metálico para suelo técnico, 18 módulos horizontal, IP20. Instalación rápida sin herramientas, compatible con gamas Mosaic y Arteor, tapa extraíble resistente hasta 4000N.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND