LEGRAND - Cajas de suelo. Marco y tapa de plástico para suelo técnico. 8 mód. Vertical - 080703

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - no

  • Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no

  • Apertura de integración para columna - no

  • Apertura integrada para unidad integrada - Rectangular

  • Número de electrodomésticos para integrar - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

080703

Ref.Sonepar

1305639

EAN

3414972837224

Apto para canal embutida en suelo (cerrado):

no

Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:

no

Apertura de integración para columna:

no

Apertura integrada para unidad integrada:

Rectangular

Número de electrodomésticos para integrar:

4

Pared lateral de material:

Plástico

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Cajas de suelo. Marco y tapa de caja de suelo plástico para suelo técnico, 8 módulos vertical, IP20. Instalación rápida sin herramientas, compatible con gamas Mosaic y Arteor, tapa extraíble resistente hasta 3000N.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND