LEGRAND - Cajas de suelo para intalación enrasada de metal. 12 mód. Hor. Suelo técnico

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - no

  • Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no

  • Apertura de integración para columna - no

  • Apertura integrada para unidad integrada - Rectangular

  • Número de electrodomésticos para integrar - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

080736

Ref.Sonepar

1322416

EAN

3414972837552

Apto para canal embutida en suelo (cerrado):

no

Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:

no

Apertura de integración para columna:

no

Apertura integrada para unidad integrada:

Rectangular

Número de electrodomésticos para integrar:

6

Pared lateral de material:

Acero

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Cajas de suelo rasante empotradas sin marco metálicas para suelo técnico 12 módulos horizontal. Acero IP20. Compatibles con Mosaic y Arteor, instalación rápida en 3 niveles sin herramientas y resistencia a carga de 5000N.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND