LEGRAND - Cámara interior inteligente Netatmo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Estándar (fijo)
Número de píxeles (Megapíxel) - 4
Con lentes - sí
Tamaño del foco - 300...30000 mm
Montaje en pared - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSC-PRO
Ref.Sonepar
303995
EAN
3700730502719
Modelo:
Estándar (fijo)
Número de píxeles (Megapíxel):
4
Con lentes:
sí
Tamaño del foco:
300...30000 mm
Montaje en pared:
sí
Apto para uso en exteriores:
no
Tipo de interfaz:
Wi-Fi
Protocolo:
TCP/IP
Alimentación a través de Ethernet:
Ninguno
Sistema de imágenes:
Otros
Sistema de imagen de propiedad:
Color
Profundidad de color:
10 Bit
Con lámpara IR:
sí
Máximo alcance infrarrojos:
15 m
Con detector de movimiento de vídeo:
sí
Capacidad de memoria:
8 GB
Número de entradas digitales:
0
Protección contra vandalismo:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Campo horizontal de visión:
90...100 °
Campo vertical de visión:
60...100 °
Consumo potencia:
10 W
Intervalo de alimentación:
110...240 V
Tipo de tensión:
CA
Color:
Negro
Altura:
200 mm
Anchura:
110 mm
Profundidad:
50 mm
Compatible con Apple HomeKit:
sí
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


