LEGRAND - CANAL CABLE LINA-25 25X60 GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Altura - 60 mm
Anchura - 25 mm
Longitud - 2000 mm
Distancia entre ranuras - 6.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
636002
Ref.Sonepar
1159561
EAN
3245066360027
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Altura:
60 mm
Anchura:
25 mm
Longitud:
2000 mm
Distancia entre ranuras:
6.5 mm
Anchura de rendija:
6 mm
Tipo de pared lateral:
Perforación de orificios/parrillas
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
1159 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


