LEGRAND - Canal de 150 x 38mm con 3 compartimentos - 089669
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 150 mm
Altura - 38 mm
Número de compartimentos - 3
Longitud - 2000 mm
Alcance de la aplicación - Revocado
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
089669
Ref.Sonepar
169821
EAN
3245060896690
Anchura:
150 mm
Altura:
38 mm
Número de compartimentos:
3
Longitud:
2000 mm
Alcance de la aplicación:
Revocado
Cubierta separable:
no
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Canales bajo pavimento plásticas, longitud 2m, altura 38mm, anchura 150mm. Ofrecen 3 compartimentos para distribución ordenada de cableado, garantizando alta resistencia mecánica y durabilidad en suelo técnico.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


