LEGRAND - Canal de 200 x 38mm con 4 compartimentos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 200 mm
Altura - 38 mm
Número de compartimentos - 4
Longitud - 2000 mm
Alcance de la aplicación - Revocado
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
089670
Ref.Sonepar
169824
EAN
3245060896706
Anchura:
200 mm
Altura:
38 mm
Número de compartimentos:
4
Longitud:
2000 mm
Alcance de la aplicación:
Revocado
Cubierta separable:
no
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


