LEGRAND - Canal de 250 x 38mm con 5 compartimentos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 250 mm
Altura - 38 mm
Número de compartimentos - 5
Longitud - 2000 mm
Alcance de la aplicación - Revocado
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
089671
Ref.Sonepar
276517
EAN
3245060896713
Anchura:
250 mm
Altura:
38 mm
Número de compartimentos:
5
Longitud:
2000 mm
Alcance de la aplicación:
Revocado
Cubierta separable:
no
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


