LEGRAND - Canal de 300 x 38mm con 6 compartimentos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 350 mm
Altura - 38 mm
Número de compartimentos - 3
Longitud - 2000 mm
Alcance de la aplicación - Revocado
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
089699
Ref.Sonepar
252956
EAN
3245060896997
Anchura:
350 mm
Altura:
38 mm
Número de compartimentos:
3
Longitud:
2000 mm
Alcance de la aplicación:
Revocado
Cubierta separable:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


