LEGRAND - Canal de distribución EUROQUINT 40x90 - 1 compartimento - 2 mts - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 40 mm
Anchura - 90 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 2400 mm²
Packaging
2 Unid.
Huella de carbono del producto
5824 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
610140
Ref.Sonepar
94582
EAN
3245066101408
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
40 mm
Anchura:
90 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
2400 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9016
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
2
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
Otros
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


