LEGRAND - Canal de distribución EUROQUINT 60x200 - 1 compartimento - 2 mts - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 200 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 9660 mm²
Packaging
2 Unid.
Huella de carbono del producto
11.274 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
610180
Ref.Sonepar
94587
EAN
3245066101804
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
200 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
9660 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9016
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
4
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
Otros
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


