LEGRAND - Canal de suelo pasacables - 4 compartimentos - 92x20 - antracita RAL 7016 - 032800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 92 mm
Altura - 20 mm
Longitud - 2000 mm
Número de canales - 4
Material - Plástico
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
032800
Ref.Sonepar
122597
EAN
3245060328009
Anchura:
92 mm
Altura:
20 mm
Longitud:
2000 mm
Número de canales:
4
Material:
Plástico
Color:
Antracita
Número RAL:
7016
Auto adhesivo:
sí
Junta de sellado:
no
Con cubierta anti-deslizante:
no
Antibacteriano:
no
Libre de halógenos:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK08
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


