LEGRAND - Canal de suelo pasacables - 75x18mm - 3 compartimentos - L. 2m - con tapa - Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 75 mm
Altura - 18 mm
Longitud - 2000 mm
Número de canales - 3
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030091
Ref.Sonepar
181970
EAN
3245060300913
Anchura:
75 mm
Altura:
18 mm
Longitud:
2000 mm
Número de canales:
3
Material:
Otros
Color:
Aluminio
Auto adhesivo:
no
Junta de sellado:
no
Con cubierta anti-deslizante:
no
Antibacteriano:
no
Libre de halógenos:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


