LEGRAND - Canal de suelo pasacables - 75x18mm - 3 compartimentos - L. 2m - con tapa - gris RAL 7030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 75 mm
Altura - 18 mm
Longitud - 2000 mm
Número de canales - 3
Material - Plástico
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
030093
Ref.Sonepar
7774
EAN
3245060300937
Anchura:
75 mm
Altura:
18 mm
Longitud:
2000 mm
Número de canales:
3
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Auto adhesivo:
no
Junta de sellado:
no
Con cubierta anti-deslizante:
no
Antibacteriano:
no
Libre de halógenos:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK08
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


