LEGRAND - Canal DLP Aluminio de clipaje directo - 50 x 130 - 2m - 2 compartimentos - 603813
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 130 mm
Profundidad - 50 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 2
Tapa suministrada con el producto - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
603813
Ref.Sonepar
179385
EAN
3245066038131
Anchura:
130 mm
Profundidad:
50 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
2
Tapa suministrada con el producto:
no
Ancho de cobertura 1:
45 mm
Ancho de cobertura 2:
45 mm
Simétrico:
sí
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Color:
Aluminio
Pared posterior de construcción (cara interna):
Agujereado
Película protectora:
sí
Número de particiones conectables:
0
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Sección transversal útil:
5479 mm²
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


