LEGRAND - Canal DLP Aluminio (sin tapa)- 50 x 150 - 2m - 2 compartimentos - tapas 65mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 150 mm
Profundidad - 50 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 2
Tapa suministrada con el producto - no
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
011102
Ref.Sonepar
334346
EAN
3245060111021
Anchura:
150 mm
Profundidad:
50 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
2
Tapa suministrada con el producto:
no
Ancho de cobertura 1:
65 mm
Ancho de cobertura 2:
65 mm
Simétrico:
sí
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Color:
Aluminio
Pared posterior de construcción (cara interna):
Agujereado
Película protectora:
sí
Número de particiones conectables:
1
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Con pinza para fijación de cable:
no
Sección transversal útil:
5860 mm²
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


