LEGRAND - Canal DLP monobloc 50x105- 1 tapa de 85mm - L. 2m - Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Canal DLP monobloc 50x105- 1 tapa de 85mm - L. 2m - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 105 mm

  • Profundidad - 50 mm

  • Longitud - 2000 mm

  • Número de cubiertas - 1

  • Tapa suministrada con el producto -

Packaging

  • 2 Unid.

Referencia del fabricante

010464

Ref.Sonepar

89274

EAN

3245060104641

Anchura:

105 mm

Profundidad:

50 mm

Longitud:

2000 mm

Número de cubiertas:

1

Tapa suministrada con el producto:

Ancho de cobertura 1:

85 mm

Ancho de cobertura 2:

0 mm

Ancho de cobertura 3:

0 mm

Simétrico:

Tipo de construcción rectangular:

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Pared posterior de construcción (cara interna):

Agujereado

Película protectora:

Número de particiones conectables:

1

Con conector de conducto:

no

Perforación de montaje en parte inferior:

Método de montaje de la cubierta:

Con separación

Con pinza para fijación de cable:

no

Sección transversal útil:

4300 mm²

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Temperatura de trabajo:

-5...60 °C

La canalización DLP completamente ensamblada ofrece distribución, protección y derivación de varios cables en una instalación eléctrica (cable de alimentación y/o cable de datos).

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND