LEGRAND - Canal DLP monobloc 50x150 - 1 tapa de 130mm - L. 2m - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 150 mm
Profundidad - 50 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 1
Tapa suministrada con el producto - sí
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
010465
Ref.Sonepar
89275
EAN
3245060104658
Anchura:
150 mm
Profundidad:
50 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
1
Tapa suministrada con el producto:
sí
Ancho de cobertura 1:
130 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Simétrico:
sí
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Pared posterior de construcción (cara interna):
Agujereado
Película protectora:
sí
Número de particiones conectables:
3
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Con pinza para fijación de cable:
no
Sección transversal útil:
6440 mm²
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


