LEGRAND - Canal Lina 25 - 80x80mm - L. 2m - 036217
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - ABS
Altura - 80 mm
Anchura - 80 mm
Longitud - 2000 mm
Distancia entre ranuras - 6.5 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
036217
Ref.Sonepar
44805
EAN
3245060362171
Material:
ABS
Altura:
80 mm
Anchura:
80 mm
Longitud:
2000 mm
Distancia entre ranuras:
6.5 mm
Anchura de rendija:
6 mm
Tipo de pared lateral:
Perforación de orificios/parrillas
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
5716 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Azul
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


