LEGRAND - Canal lisa para cuadro 100x100mm - L. 2m - 636955
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 100 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 6 mm
Anchura de rendija - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
636955
Ref.Sonepar
1068592
EAN
3414971335356
Altura:
100 mm
Anchura:
100 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
6 mm
Anchura de rendija:
10 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
8900 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


