LEGRAND - Canal lisa para cuadro 30x30mm - Longitud 2m - 636933
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 30 mm
Anchura - 30 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 6 mm
Anchura de rendija - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
636933
Ref.Sonepar
94780
EAN
3414971334847
Altura:
30 mm
Anchura:
30 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
6 mm
Anchura de rendija:
10 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


