LEGRAND - Canal Ovaline para minicolumnas 2 compartimentos- Negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Oval
Modelo - Un lado
Pre cableado - no
Ajustable - sí
Nivelación de la altura - 2700 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
653065
Ref.Sonepar
772463
EAN
3414971195097
Forma de columna:
Oval
Modelo:
Un lado
Pre cableado:
no
Ajustable:
sí
Nivelación de la altura:
2700 mm
Altura de columna:
0...2700 mm
Número de cubiertas utilizables:
1
Ancho de cobertura:
27 mm
Tipo de fijación:
Atornillar
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en el suelo:
no
Entrada de cable:
Encima
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Anodizado
Columna de color:
Negro
Material de la cubierta:
Plástico
Cubierta de calidad del material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Cubierta de material sin halógenos:
no
Cubierta de superficie:
Sin tratamiento
Cubierta de color:
Negro
Número de particiones:
0
Sección transversal útil:
1000 mm²
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


