LEGRAND - Canal para cuadros de paredes perforadas - 40x60mm - gris claro sin halógenos - 636207
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - ABS
Altura - 60 mm
Anchura - 40 mm
Longitud - 2000 mm
Distancia entre ranuras - 6.5 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
636207
Ref.Sonepar
275888
EAN
3245066362076
Material:
ABS
Altura:
60 mm
Anchura:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Distancia entre ranuras:
6.5 mm
Anchura de rendija:
6 mm
Tipo de pared lateral:
Perforación de orificios/parrillas
Libre de halógenos:
sí
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
2007 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


