LEGRAND - Canal perforada para cuadro 16x16mm - Longitud 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 16 mm
Anchura - 16 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 6 mm
Anchura de rendija - 10 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
636901
Ref.Sonepar
335017
EAN
3414971333222
Altura:
16 mm
Anchura:
16 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
6 mm
Anchura de rendija:
10 mm
Tipo de pared lateral:
Perforación de orificios/parrillas
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
223 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


