LEGRAND - Canal perforada para cuadro 40x40mm - Longitud 2m

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Canal perforada para cuadro 40x40mm - Longitud 2m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 40 mm

  • Anchura - 40 mm

  • Longitud - 2000 mm

  • Diámetro - 6 mm

  • Anchura de rendija - 10 mm

Packaging

  • 2 Unid.

Referencia del fabricante

636906

Ref.Sonepar

87378

EAN

3414971334403

Altura:

40 mm

Anchura:

40 mm

Longitud:

2000 mm

Diámetro:

6 mm

Anchura de rendija:

10 mm

Tipo de pared lateral:

Perforación de orificios/parrillas

Libre de halógenos:

no

Auto extinguible:

sí

Flexible:

no

Sección transversal útil:

1200 mm²

Tipo de fijación:

Perforación inferior

Con cubierta / tapa:

sí

Color:

Gris

Paredes perforadas - Conformes a la norma UNE- EN 50085-2-3 - PVC M1 color gris RAL 7030 - Perforaciones laterales con un paso de 10mm - Longitud: 2 m - Altura: 40mm - Anchura: 40mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND