LEGRAND - Canal ZH libre de halógenos 100x50mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Profundidad - 50 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 1
Tapa suministrada con el producto - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
611710
Ref.Sonepar
838322
EAN
3414970515735
Anchura:
100 mm
Profundidad:
50 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
1
Tapa suministrada con el producto:
sí
Ancho de cobertura 1:
80 mm
Simétrico:
sí
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Pared posterior de construcción (cara interna):
Agujereado
Película protectora:
sí
Número de particiones conectables:
1
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Sección transversal útil:
4224 mm²
Grado de protección (IP):
IP3X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


