LEGRAND - Canaleta Lina25 60x80mm PVC gris RAL7030 - L. 2m - 636013
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Altura - 80 mm
Anchura - 60 mm
Longitud - 2000 mm
Distancia entre ranuras - 6.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
636013
Ref.Sonepar
1244575
EAN
3245066360133
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Altura:
80 mm
Anchura:
60 mm
Longitud:
2000 mm
Distancia entre ranuras:
6.5 mm
Anchura de rendija:
6 mm
Tipo de pared lateral:
Perforación de orificios/parrillas
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
4216 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris


