LEGRAND - Candado de Ø 5mm - juego de 3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bloqueo de material - Acero
Anchura del cierre - 30 mm
Modelo de discusión - no
Grillete de material - Acero inoxidable
Altura del enganche - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
406313
Ref.Sonepar
607467
EAN
3245064063135
Bloqueo de material:
Acero
Anchura del cierre:
30 mm
Modelo de discusión:
no
Grillete de material:
Acero inoxidable
Altura del enganche:
20 mm
Anchura de argolla:
20 mm
Diámetro de argolla:
5 mm
Con cerradura de combinación:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


