Fin de vida

LEGRAND - Cargador inducción mesa integrable en mobiliario - 077580

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

077580

Ref.Sonepar

238467

EAN

3414970863201

Cargador de induction - version integrable en mobiliario Cargador 1000 mA Especialmente adaptado al montage en mobiliario en plano horizontal en lugares públicos, oficinas, cocinas... IK 04 - IP 4 - Clase II TBTS Equipado de una antena de inducción de 8 cm² que garantiza una carga rápida del smartphone Diámetro del corte 80 mm, diámetro exterior 85 mm, extraplano con espesor inferior a 1,5 mm Suministrado con : cable micro-USB/USB de longitud 2,5 m alimentación móbil USB - 2P - 110-230 V~ bases adhesivas y bridas para fijación del cable adhesivos Ø85.110 mm para señalización de la zona de carga en espacios públicos Fijación del cargador en mobiliario mediante tuerca de mariposa

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND