LEGRAND - Carril EN 60715 asimétrico para cortar - L. 2 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril G
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Cromado
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
037402
Ref.Sonepar
8027
EAN
3245060374020
Modelo:
Carril G
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Cromado
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


