LEGRAND - Carril EN 60715 simétrico para cortar fondo de 7,5mm - L. 2 m - 037404
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Cromado
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037404
Ref.Sonepar
37821
EAN
3245060374044
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Cromado
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
7.5 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


