LEGRAND - Carril para cortar perfilado en C - L. 2 m - 038971
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de perfil
Anchura - 27 mm
Altura - 15 mm
Profundidad - 2000 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
038971
Ref.Sonepar
718326
EAN
3245060389710
Modelo:
Carril de perfil
Anchura:
27 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
2000 mm
Material:
Metal
Color:
Zinc
Carril para cortar - Longitud de 2 m - Perfilado en C - Longitud: 2 m.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


