LEGRAND - Carril simétrico Lina 25 - para Atlantic/Marina an. 400 - L. 343mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Cromado
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 323 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036781
Ref.Sonepar
334583
EAN
3245060367817
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Cromado
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
323 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
343 mm
Altura:
15 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


