LEGRAND - Carril simétrico Lina 25 - para Atlantic/Marina an. 500 - L. 443mm - 036782
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Cromado
Forma de perforador - Ranura larga
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
036782
Ref.Sonepar
943805
EAN
3245060367824
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Cromado
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
423 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
443 mm
Altura:
15 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


