LEGRAND - Carril simétrico para cortar fondo de 15mm - L. 2 m - 037407

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Carril simétrico para cortar fondo de 15mm - L. 2 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/15 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Cromado

  • Forma de perforador - Ninguno

  • Grosor del material - 1.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

037407

Ref.Sonepar

8028

EAN

3245060374075

Modelo:

Carril DIN (carril superior) 35/15 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Cromado

Forma de perforador:

Ninguno

Grosor del material:

1.5 mm

Longitud:

2000 mm

Altura:

15 mm

Carril para cortar - Longitud de 2m - Simétrico EN 60 715 - Fondo 15mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND