LEGRAND - Carril universal XL³ 800/4000 - An. 850mm (36 módulos)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020654
Ref.Sonepar
105449
EAN
3245060206543
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
15 mm
Longitud:
850 mm
Altura:
35 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


