LEGRAND - Carril universal XL³ 800/4000 - An. 600mm (24 módulos) - 020604
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Forma de perforador - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020604
Ref.Sonepar
90257
EAN
3245060206048
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
15 mm
Longitud:
600 mm
Altura:
35 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


